セリエオロ ブレーキパッド CC 07HO61CC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02766919 品番07HO61CC
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO61CC
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(リア):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21)、CBR125R(13)、CRF250 RALLY/LD(17-21)、CRF250L(12-21)、CRF250M(13-19)、DAX125(23)、GROM(13-23)、【SUZUKI】GSX-R/S125(18-21)、ジクサー150(17-18)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする