セリエオロ ブレーキパッド SD 07YA54SD

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02767400 品番07YA54SD
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA54SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(リア):【Aprilia】RX 125 (90)、Tuareg 350 Wind(90-94)、【Husqvarna】TE 350 Enduro(90)、WRK 125 (90)、WRK 240 (90)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする