セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA11SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02767829 品番07KA11SA
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA11SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【KAWASAKI】GPX250R-2(88)
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPX400R(87)、GPZ400R(89)、KR-1(88)、ZX-4(88)、ZXR250 R(89-90)、ZXR250 R(91-99)、ZXR250(89-90)、ZXR250(91-99)、ザンザス(92-95)
適合車種(リア):【KAWASAKI】GPX250R(87)、GPX250R-2(88)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、ZX-4(88)、ZXR250 R(89-90)、ZXR250(89-90)、ゼファー400(89-92)、【SUZUKI】RGV250ガンマ(90-95)、RGV250ガンマ-SP(91-93)、RGV250ガンマ-SPII(90-92)、RGV-ガンマ250SP(96-99)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする