曜日別特売
0266 オーバーサイズコットンライクロングTシャツ SLASH(シンメン) 02768101

オーバーサイズコットンライクロングTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
4L
肩幅(cm)
55
注文コード
02768101
品番
0266
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

オールシーズン着用を可能にする吸汗速乾とUVカット(UPF35+)1枚でも重ね着でもフィットするオーバーサイズシルエット、シーンを選ばないポケットレス。脇下消臭テープ付き。

色
ホワイト
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
65
着丈(cm)
76
材質
ポリエステル100%
サイズ
4L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする