セリエオロ ブレーキパッド RC 07GR99RC

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02768590 品番07GR99RC
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07GR99RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【HONDA】CBR1000RR-R FIREBLADE(20-22)
適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】M1000RR(21-23)、S1000RR (Nissinキャリパー)(21-22)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする