セリエオロ ブレーキパッド SX 07GR75SX

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02768791 品番07GR75SX
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07GR75SX
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Aprilia】Pegaso 650 Factory(07-09)、SXV 450(06-13)、SXV 550(06-13)、【KTM】450 SMR(04-06)、525 SMR(04-07)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする