セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA21SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02769159 品番07YA21SA
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA21SA
適合車種(フロント):【Husqvarna】all models CR,TC,TE,WR(92-94)
適合車種(フロント左側):【Triumph】Daytona900/Sprint900(93-93)、Tiger 900(93-98)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)
仕様:ロード
素材:シンタード
型番:07YA21

仕様ロード 材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする