セリエオロ ブレーキパッド SA 07GR75SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02769220 品番07GR75SA
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07GR75SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Aprilia】Pegaso 650 Factory(07-09)、SXV 450(06-13)、SXV 550(06-13)、【KTM】450 SMR(04-06)、525 SMR(04-07)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする