セリエオロ ブレーキパッド SD 07BB01SD

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02769256 品番07BB01SD
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB01SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Aprilia】Climber 200(93-95)、MX 250 Cross(85)、RX 250(86-86)、Tuareg 50(85)、【Ducati】350 Desmo(75-78)、350 GTV(77-77)、500GTL(75-80)、【Husqvarna】400 Enduro (85-88)、430 Enduro (85-88)、CR 125 (85-90)、CR 240 (84-85)、CR 250 (85-87)、CR 500 (86-87)、CX / CR 500 (84-85)、CX 125 (84-85)、CX 250 (84-85)、TC 500 (86-86)、TE 510 (86-87)、【KTM】125 LC(85)、125 LC(86)、125 MX(85)、125 MX(86)、125 XC(85)、125 XC(86-89)、250 Baja(86-89)、250 Country/Baja(85)、250 LC(85)、250 LC(86)、250 MC(83-84)、250 MX(85)、250 XC(85)、250 XC(86-89)、300 XC(85)、300 XC(86-90)、350 Country Cross(85)、350 GS(83-85)、350 MC/XC(81-83)、390 GS(83)、390 MC/XC(81-83)、420 MC/XC(81-83)、495 MC Leleu/MX Leleu(82-83)、50 MX(87-90)、500 GS 500K4Enduro(83-83)、500 LC(85-85)、500 LC(86-89)、500 MC/XC(81-83)、500 MX(85-85)、500 MX(86)、600 Enduro (4T)(84-86)、600 GS(85-85)、80 PL Watercooled(85-88)、80 RLW(80-81)、80 RSL/L/RS/RL/Bora/Chopper(80-85)、85 MX(90)、GS4 500 K4 350(82-83)、GXE50(87-88)、K4 350 500 K4(82-83)、RSV-50(86-89)、XC/XCE 600 Cross(85)
適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】350 Paso(86-86)、350 Sport Desmo(77-80)、500 Pantah(85-89)、500 Sport Desmo(77-82)、500GTV(77-82)、【Husqvarna】200 Prof (86)
適合車種(リア):【Aprilia】125 Sport Pro.(92)、AF1 125 (87-88)、AF1 125 Europa / Futura(90-92)、AF1 125 Sintesi / Replica(89-91)、Classic 125(96-03)、Climber 200(93-95)、ETX 350(85-86)、ETX 350(86-92)、ETX 600(86-92)、Red Rose 125(89)、Red Rose 125(90-97)、RS 125 (99-05)、RS 125 Extrema(93-98)、RS 125 Pista(05-07)、RS 250 Pista(04)、RS 250(95-96)、RS 250(97-02)、Tuareg 125 AS(86)、Tuareg 125 Rally(89)、Tuareg 125 Rally(90-94)、Tuareg 125(86-87)、Tuareg 125(87-92)、Tuareg 250 Rally(86-86)、Tuareg 350 Wind(87)、Tuareg 350 Wind(88)、Tuareg 350(86)、Tuareg 350(88-89)、Tuareg 600 Wind(88)、Tuareg 600(86-87)、Tuono 125 ABS(04-07)、【Ducati】350 GTV(77-77)、350 Indiana(86-91)、350 Paso(86-86)、350 Sport Desmo(77-80)、400SS Junior(92-97)、400SS Nuda(92-96)、500 Pantah(85-89)、500GTV(77-82)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、600SS (Supersport)(95-00)、748 / S(99-02)、748Biposto(95-98)、748R(00)、748R(01-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)、750 Paso(86-88)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、851 Strada(89-89)、851 Superbike(90-90)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SS (SuperSport)(95-97)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、916SPS(97-98)、996 / SPS(99-01)、996 R / S(01)、996RS (slipper clutch)(00-01)、998/R/S(02-04)、998RS (slipper clutch)(02-03)、Indiana 750(85-86)、Indiana650(86-89)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、MH900(00-01)、Monster 600(00-01)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Monster 695(07-12)、Monster 750 I.E.(02)、Monster 750(00-01)、Monster 750(96-99)、Monster 800 I.E./S.I.E./I.E. Dark(03-07)、Monster 900 I.E.(02)、Monster 900(00-01)、Monster I.E./Dark I.E./S.I.E(03-06)、Monster M620 I.E. Dark(02-06)、Monster M620 I.E./ S I.E.(02-06)、Monster S2R/ABS(05-07)、Monster S4(01-03)、Monster S4R(04-06)、Monster400 (国内仕様)(01-06)、Pantah 600 SL/TL(76-89)、Paso(89-89)、Super Sport 750(92-94)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】200 Prof (86)、【KTM】125 LC(86)、125 MX(86)、125 XC(86-89)、250 LC(86)、250 MC(83-84)、250 XC(86-89)、300 XC(86-90)、500 LC(86-89)、500 MX(86)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、80 PL Watercooled(85-88)、80 RLW(80-81)、80 RSL/L/RS/RL/Bora/Chopper(80-85)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする