セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR20SD

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02769317 品番07GR20SD
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07GR20SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Husqvarna】TC 85 (14-20)、【KTM】250 Freeride R(14-19)、350 Freeride(12-17)、85 SX(12-20)、85 SX(19"/16"wheels)(13-20)、E-SM/E-SX Freeride(15-16)、E-XC Freeride(15-18)、Freeride Electric(12-14)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする