画像準備中

セリエオロ ブレーキパッド SD 07GR69SD

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02769430 品番07GR69SD
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07GR69SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Husqvarna】CR 65 (12-13)、TC 65 (17-22)、【KTM】65 SX(02-03)、65 SX(04-08)、65 SX(09-22)、85 SX(04-10)、85 SX(11)
適合車種(リア):【KTM】65 SX(09-22)、85 SX(04-10)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする