メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB07TT
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(リア):【Aprilia】125 Pegaso(90-91)、Moto 6.5(96-01)、Pegaso 650(95-00)、RX 125 (91)、RX 125 (97-99)、Tuareg 125 Wind(90-94)、Tuareg 600 Wind(90-94)、Tuareg 600(88-89)、【Husqvarna】CR / WR 125 (91)、CR 250 (91)、TC 610 Cross(91)、TE 610 (91-95)、WR 240 (87-91)、WR 260 (90-93)、【KTM】125 MX(89-90)、125 MX(92-93)、250 MX(89-90)、250 MX(92-93)、500 MX(89-91)、500 MX(92-93)