セリエオロ ブレーキパッド TT 07BB12TT

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02769789 品番07BB12TT
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB12TT
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【Aprilia】Climber 280 R (92)、TX 240(86-88)、TX 311(86-86)、TX 312 M(88)、TXR 312 M(88)、【Husqvarna】50 Husky Boy J / R / S(01-10)、【KTM】60 SX(99-99)、65 SX(00-01)
適合車種(リア):【Aprilia】Climber 280 R (92)、TX 312 M(88)、TXR 312 M(88)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする