セリエオロ ブレーキパッド TT 07HO15TT

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02769816 品番07HO15TT
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO15TT
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【HONDA】FTR/223D(00-07)、FTR250(86)、MTX200RII(85)、XLR250RF(85-88)、XLR250RH(85-88)、スペイシー125(95-06)、スペイシー250フリーウェイ(84-92)、リード100(98-01)、リード50(98-01)、【SUZUKI】RM250(88)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1000(75-79)
適合車種(リア):【HONDA】FTR250(86)、【SUZUKI】スカイウェイブ250 (CJ41A)(98-00)、スカイウェイブ250(CJ42A(AN250SK2))(02)、スカイウェイブ400 (CK41A)(98-00)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする