セリエオロ ブレーキパッド TT 07KS04TT

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02769877 品番07KS04TT
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KS04TT
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(フロント):【KAWASAKI】AR125(83-87)、AR125S(86)、KDX200SR(88-89)、KL250R(87)、KL600R(85)、エストレヤ(92-99)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02-06)、エストレヤRS(95-06)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、【SUZUKI】GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、NZ250/S(86)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、【KTM】125 GS(89-90)、125 MX(89-90)、250 GS(89-90)、250 MX(89-90)、300 MX(90)、350 LC4(92-95)、500 MX(89-91)
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】FX400R(85-87)、GPZ250(83-85)、GPZ400/F(83)、GPZ400FII(84-89)、GPZ400R(85-88)、KR250(84)、【SUZUKI】GSX400E カタナ(83)、GSX400F(81-83)
適合車種(リア):【KAWASAKI】EX-4(94-97)、KLE250アネーロ(93-01)、KLE400(91-01)、KLE500(05)、KMX125(86-89)、KMX200(87)、KSR-I(90-99)、KSR-II(90-00)、ZXR250 R(91-99)、ZXR250(91-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ(92-99)、エストレヤRS LIMITED EDITION(02-06)、エストレヤRS(95-06)、ザンザス(92-95)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、バリオス (BALIUS)(91-97)、【SUZUKI】GSX250FX(02-05)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする