セリエオロ ブレーキパッド TT 07YA41TT

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02769956 品番07YA41TT
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA41TT
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
適合車種(リア):【KAWASAKI】KX250(18-19)、【SUZUKI】RMX450Z(14)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(14-18)、【YAMAHA】WR250F(09)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、WR450F(13)、YZ125(07-17)、YZ125X(17-20)、YZ250F(07-16)、YZ250FX(15-17)、YZ450F(08-16)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)、SXV 450 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 450(06-13)、SXV 550 Van den Bosch Rep.(08-10)、SXV 550(06-13)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする