セリエオロ ブレーキパッド SP 07KS05SP

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770139 品番07KS05SP
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KS05SP
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【SUZUKI】GS250FW(84-85)
適合車種(ダブルディスクフロント):【SUZUKI】GSX400FW(84)、GSX750S3(84-85)、RG250ガンマ(83)
適合車種(リア):【KAWASAKI】ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-12R(04-06)、ZX-7R(96-01)、ZXR400/R(89-90)、ZXR400/R(91-01)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZZR1100 (D) (ZX-11)(93-01)、ZZ-R1200(02-05)、【SUZUKI】ACROSS(90-99)、COBRA(89)、GF250(85)、GF250S(85-86)、GS250FW(84-85)、GS400E(91-94)、GSF1200(95-99)、GSF1200S(96-99)、GSF750(96-00)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX250R SP(88)、GSX250R(87)、GSX250R(88)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX400FW(84)、GSX400R(84-85)、GSX400R(86-87)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX400X インパルス(86)、GSX750F(89-97)、GSX750F(98-06)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R1100(86-88)、GSX-R1100(89-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R/SP(89)、GSXR400(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSX-R400R SP-II(90-91)、GSXR400R(89)、GSXR400R(90-95)、GSX-R400R-SP(90-94)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R600(01-03)、GSX-R750(00-03)、GSX-R750(88-91)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750R(89)、GSX-R750SPR(94-95)、GSX-R750W(92-93)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、RF900R(96-99)、RG250ガンマ(83)、RG250ガンマ(84-86)、RG250ガンマ(87)、RG400ガンマ(85-87)、RG500ガンマ(85-86)、RGV250ガンマ(88-89)、SV400(03-05)、SV400/S(98-99)、SV400S(00-05)、SV650/S(99-01)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、WOLF250(88-90)、イナズマ1200(98-00)、イナズマ400(97-02)、インパルス400(05-07)、インパルス400(94-98)、インパルス400(99-00)、インパルス400タイプS(94-96)、グース250(92-94)、グース350(92-00)、バンディット1200/S(00-05)、バンディット250(90-94)、バンディット250/V(95-99)、バンディット250VZ(97-98)、バンディット250リミテッド(91-93)、バンディット400(Bandit400)(89-97)、バンディッド400V(Bandit400V)(91-99)、バンディッド400VZ(Bandit400VZ)(97-99)、バンディッド400リミテッド(Bandit400LIMITED)(90)、バンディッド400リミテッドV(Bandit400LIMITED V)(91-93)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする