セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO63SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770227 品番07HO63SA
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO63SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】Rebel1100 / DCT(21)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1000R(18-21)、CB1100RS/Final Edition(17-22)、CBR600RR(21)、VFR800F(17-19)、VFR800X(17)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする