セリエオロ ブレーキパッド SP 07KA16SP

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770236 品番07KA16SP
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA16SP
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(リア):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja1000(17-19)、Ninja1000/ABS(11-16)、Ninja1000SX(20-24)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z1000 R EDITION(17-20)、Z1000(03-06)、Z1000(10-16)、Z1000/ABS(14-22)、Z750(04-06)、Z750S(05-07)、ZRX400(94-95)、ZRX400(96-97)、ZRX400(98-08)、ZRX400II(95)、ZRX400II(96-97)、ZRX400II(98-08)、ZX-10R(04-07)、ZX-10R(08-10)、ZX-6R ※ZX600(07-18)、ZX-6R ※ZX600(19-20)、ZX-6R ※ZX600(95-97)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-6R ※ZX636(03-06)、ZX-6RR(03-05)、ZX-9R(02-03)、ZX-9R(94-96)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、ZZR400(93-06)、ZZR600(93-01)、ゼファー400(93-95)、ゼファーχ(96)、ゼファーχ(97-08)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする