メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO27SP
材質[素材]:シンタード
適合車種(リア):【HONDA】400X/ABS(13-21)、BROS400(88-90)、BROS650(88-90)、CB-1(89-91)、CB400F/ABS(13)、CB400FOUR(97-00)、CB400SF(92-96)、CB400SF(97-98)、CB400SFバージョンR(95-97)、CB400SFバージョンS(96)、CB400SFバージョンS(97-99)、CB650F(17)、CBR250R(88-89)、CBR250RR(90-99)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR400R(13-21)、CBR400RR(88-99)、CBR650F(14-17)、JADE(91-93)、NC700S(12-13)、NC750S/S DCT/X/X LD/X DCT /X LD DCT (ABS共通)(14-21)、NM4-01/-02(14-16)、NSR250R/SP(88-93)、NSR250R-SE/SP(90-93)、Rebel1100 / DCT(21)、Rebel250 S Edition(20-22)、Rebel250(17-21)、Rebel250ABS(17-19)、Rebel500(17-21)、VFR400Rプロアーム (NC24)(87-88)、VRX400ロードスター(95-99)、VT250Fインテグラ(85)、VT250SPADA(89-91)、VTR250(98-06)、アフリカツイン650(88)、アフリカツイン750(93-01)、ゼルビス (XELVIS)(91)、トランザルプ400V(91)、フォーサイトSE(99-05)、ホーネット (HORNET)(96-07)、【YAMAHA】FZ6R(09)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F ABS(10)、XJ6F ABS(11)、XJ6F(09-10)、XJ6F(11)、XJ6N(09-10)、XJ6N(11)、XJ6S ABS(09-10)、XJ6S ABS(11)、XJ6S(09-10)、XJ6S(11)、【Triumph】Bonneville Bobber Black(18-19)、Bonneville Bobber(17-20)、Daytona 600(03-04)、Daytona 650(05-06)、Daytona 675 R Triple(11-12)、Daytona 675 Triple(09-12)、Daytona 675(06-08)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 132513〜)(99-01)、Speed Four(03-06)、Speed Master 1200(18-19)、Street Triple 675 R(09-12)、Street Triple 675(08-12)、Tiger 660 Sport(22)、Tiger 800 XC ABS(12-14)、Tiger 800 XCA(15-17)、Tiger 800 XCA(18)、Tiger 800 XCR(15-17)、Tiger 800 XCx(18-20)、Tiger 800 XR(15-18)、Tiger 800 XRT/XRx(15-17)、Tiger 800 XRT/XRx(18-18)、Tiger 800 XRX Low(18-20)、Tiger 800(11-14)、Tiger XC(11-17)、Trident 660(21-22)、TT600(00-03)