メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO59SP
材質[素材]:シンタード
適合車種(リア):【HONDA】CB750(92-08)、CBR1000RR SP(14)、CBR1000RR(06-09)、CBR1000RR(12-14)、CBR600RR(07-13)、CBR600RR(21)、【KAWASAKI】ZX-10R ABS(11-15)、ZX-10R ABS(16-20)、ZX-10R SE(19)、ZX-10R(11-15)、ZX-10R(21-24)、ZX-10RR(17-19)、ZX-10RR(21)、ZX-6R ※ZX636(19-23)、ZX-6R ABS ※ZX636(13-16)、【SUZUKI】GSX-R1000(09-11)、GSX-R1000(12-16)、GSX-R1000R(19-22)、GSX-R600(11)、GSX-R750(11-16)