商品レビューを投稿する内容量1個注文コード02770340品番07SU25SP
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU25SP
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】スティード400VLS(98-00)
適合車種(リア):【HONDA】CB1300SF(01-02)、CB1300SF(98-00)、CB400SFハイパーVTEC/SpecII(99-03)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZX-14R/ABS※フロント4枚パッド仕様(18-19)、ZX-14R※フロントブレンボ製キャリパー(18-20)、ZX-7RR(96-01)、ZZR1400(06-11)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1000(03)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R600(04-05)、GSX-R750(04-05)