07YA27SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA27SA brembo 02770410

07YA27SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA27SA brembo 02770410
07YA27SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA27SA brembo 02770410
07YA27SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA27SA brembo 02770410
07YA27SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA27SA brembo 02770410
07YA27SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA27SA brembo 02770410

セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA27SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02770410品番07YA27SA
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SA(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA27SA
適合車種(フロント):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、SCR950(17)、SR400/(FI)(01-21)、SRV250/S(92-96)、TMAX 500 (5GJ)(01-03)、XV400ビラーゴ(94)、XVS1300CU(11-13)、XVS950A(09-15)、ZEAL(91-99)、グランドマジェスティ250 (5VG)(GRAND MAJESTY250)(04-07)、ディバージョン(91)、ルネッサ (Renaissa)(96-99)
適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】XJ900S/SP(02)、XV1600ロードスター(99-13)、XVS1300CB(12)
仕様:ロード
素材:シンタード
型番:07YA27

仕様ロード材質シンタード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする