セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO50SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770437 品番07HO50SA
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO50SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1000RR(04-05)、CBR1000RR(06-09)、CBR1000RR(12-14)、CBR600RR(05-06)、CBR600RR(07-13)、VFR800F(14)、VFR800X(15)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする