セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU26SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770489 品番07SU26SA
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU26SA
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】ZX-10R(04-07)、ZX-12R(04-06)、ZX-6R ※ZX636(03-06)、ZX-6RR(03-05)、【SUZUKI】GSX-R1000(03)
仕様:ロード
素材:シンタード
型番:07SU26

仕様ロード 材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする