セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA52SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770541 品番07YA52SA
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA52SA
適合車種(フロント):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、SCR950(17)、SR400/(FI)(01-21)、SRV250/S(92-96)、TMAX 500 (5GJ)(01-03)、XV400ビラーゴ(94)、XVS1300CU(11-13)、XVS950A(09-15)、ZEAL(91-99)、グランドマジェスティ250 (5VG)(GRAND MAJESTY250)(04-07)、ディバージョン(91)、ルネッサ (Renaissa)(96-99)
適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】XJ900S/SP(02)、XV1600ロードスター(99-13)、XVS1300CB(12)
仕様:ロード
素材:シンタード
型番:07YA27

仕様ロード 材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする