セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA23LA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770568 品番07KA23LA
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA23LA
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Z800(13-16)、【SUZUKI】GSX-S750(17-21)、【Triumph】Daytona 675(06-08)、Speed Triple(05-07)、Street Triple 675 R(09-12)、Street Triple 675 R(13-17)、Street Triple 675 RX(15-16)、Tiger SE(09-13)、Tiger Sport(15-19)、Tiger(07-13)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする