セリエオロ ブレーキパッド LA 07SU27LA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770577 品番07SU27LA
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU27LA
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja1000(17-19)、Ninja1000/ABS(11-16)、Ninja1000SX(20-24)、VERSYS1000 SE(19-21)、Z1000(10-16)、Z1000/ABS(14-22)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS(17-24)、ZX-10R ABS(11-15)、ZX-10R(08-10)、ZX-10R(11-15)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(08-12)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R1000(07-08)、GSX-R1000(09-11)、GSX-R600(04-05)、GSX-R600(06-10)、GSX-R750(04-10)、V-STROM1000/X/XT ABS(14-19)、V-STROM1050/XT(20-21)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする