あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU19SA
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)
仕様:ロード
素材:シンタード
型番:07SU19