曜日別特売
07KA18SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA brembo 02770708

07KA18SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA brembo 02770708
07KA18SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA brembo 02770708
07KA18SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA brembo 02770708
07KA18SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA brembo 02770708
07KA18SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA brembo 02770708
07KA18SA セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA brembo 02770708

セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02770708品番07KA18SA
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA18SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【KAWASAKI】250TR(02-13)、MEGURO K3(21-23)、W400(06-08)、W650(99-08)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(11-16)、エストレヤ(07-17)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、【SUZUKI】BOULE VARD 400(05-14)、BOULE VARD 800(05-06)、GSX250FX(02-05)、SV400/S(98-99)、XF650フリーウインド(97-00)、イントルーダークラシック400(01-14)、イントルーダークラシック800(01-02)、デスペラード400/X(96-99)、デスペラード800/X(97-99)、バンバン200(02-13)
適合車種(フロント右側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)
適合車種(リア):【KAWASAKI】ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)

材質シンタード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする