セリエオロ ブレーキパッド SX 07BB27SX

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770760 品番07BB27SX
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,198円となります。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB27SX
材質[素材]:シンタード
適合車種(リア):【Husqvarna】CR 125 (05-13)、CR 250 (05)、FC 250 (14-22)、FC 350 (14-22)、FC 450 (14-22)、FE 250 (14-21)、FE 450 (14-21)、FE 501 (14-23)、FS 450 (15-20)、SM 450 R(06-13)、SM 450 RR(06-10)、SM 510 Centennial(06)、SM 510 R(06-10)、SM 610 I.E.(07-10)、SM 630 (10)、SMR 449 (11-13)、SMR 511 (11-13)、STR 650 CRC(07)、TC 125 (14-22)、TC 250 (04-22)、TC 300 (14-15)、TC 449 (11-13)、TC 450 (04-10)、TC 510 (04-10)、TC 85 (21-22)、TE 125 2T(14-16)、TE 150 I 2T(20-23)、TE 250 2T(02-13)、TE 250 2T(14-18)、TE 250 4T(10-13)、TE 250 I 2T(20-23)、TE 300 (14-19)、TE 300 i(18-23)、TE 310 4T(10-13)、TE 350 (14-21)、TE 449 (11-13)、TE 450 (14)、TE 511 (11-14)、TE 630 (10-13)、TE 630 (14)、TX 125 (17-19)、WR 300 (09-13)、【KTM】125 EXC Enduro(04-15)、125 SX(04-22)、144 SX(07-08)、150 EXC TPI(20-21)、150 SX(09-22)、200 EXC Enduro(04-16)、200 SX(03-04)、250 EXC Enduro 4T(04-06)、250 EXC Enduro(04-08)、250 EXC TPI(18-21)、250 EXC-F Enduro(07-19)、250 SX(03-22)、250 SX-F(06-22)、250 XC(06-14)、300 EXC Enduro(04-08)、300 EXC TPI(18-21)、300 XC(06-14)、350 EXC-F(11-21)、350 SX-F(11-22)、400 EXC Racing(04-07)、450 EXC-F Racing(04-19)、450 Rally(19)、450 SMR(04-06)、450 SMR(07-12)、450 SMR(13-15)、450 SMR(21-22)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、450 SX-F(03-22)、450 XC-F(06-22)、500 EXC-F(12-21)、505 SX Racing(07-09)、505 XC-F(08-09)、525 EXC Racing(03)、525 EXC Racing(04-06)、525 SMR(04-07)、525 SX-F Racing(04-06)、530 EXC Racing(08-11)、560 SMR(06-07)、85 SX(19"/16"wheels)(21-22)、85 SX(21-22)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする