3/22より値下げ!現場を応援

07HO61SX セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO61SX brembo 02770787 07HO61SX セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO61SX brembo 02770787 07HO61SX セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO61SX brembo 02770787 07HO61SX セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO61SX brembo 02770787 07HO61SX セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO61SX brembo 02770787 07HO61SX セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO61SX brembo 02770787

セリエオロ ブレーキパッド SX 07HO61SX

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770787 品番07HO61SX
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO61SX
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(リア):【HONDA】CB125R(18-21)、CB250R/ABS(18-21)、CBR125R(13)、CRF250 RALLY/LD(17-21)、CRF250L(12-21)、CRF250M(13-19)、DAX125(23)、GROM(13-23)、【SUZUKI】GSX-R/S125(18-21)、ジクサー150(17-18)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする