セリエオロ ブレーキパッド SX 07KA12SX

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770796 品番07KA12SX
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA12SX
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(リア):【KAWASAKI】KDX125SR(90-00)、KDX200SR(89-93)、KDX220R/SR(94-99)、KDX250SR(91-93)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KX125(89-90)、KX250(89-90)、【SUZUKI】DR250R(95-00)、DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-93)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、SEROW (XT250)(05-20)、SEROW250S (XT250S)(08)、TRICKER S(05-08)、TRICKER(04-18)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、セロー225W(93-96)、セロー225WE(97-04)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする