セリエオロ ブレーキパッド SX 07YA41SX

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770821 品番07YA41SX
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA41SX
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】フォルツァ (MF13)(18)、フォルツァ (MF15)(21)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR650F(14-17)
適合車種(リア):【KAWASAKI】KX250(18-19)、【SUZUKI】RMX450Z(14)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(14-18)、【YAMAHA】WR250F(09)、WR250R(07-17)、WR250X(07-17)、WR450F(13)、YZ125(07-17)、YZ125X(17-20)、YZ250F(07-16)、YZ250FX(15-17)、YZ450F(08-16)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする