商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード02770857
品番07HO30SA
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO30SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】400X(22)、400X/ABS(13-21)、CB-1(89-91)、CB250F/ABS(15-17)、CB400F/ABS(13)、CB400SS(02-07)、CBR250R(11-17)、CBR250R(88-89)、CBR250RR(17-23)、CBR300R(16)、CBR400R(13-21)、CL400(98-01)、GB250(95-99)、GB350/S(21)、INTEGRA/S (750)(14)、JADE(91-93)、NC700S(12-13)、NC700X/LD(12-13)、NC750S/S DCT/X/X LD/X DCT /X LD DCT (ABS共通)(14-21)、NM4-01/-02(14-16)、Rebel250 S Edition(20-22)、Rebel250(17-21)、Rebel250ABS(17-19)、Rebel500(17-21)、VRX400ロードスター(95-99)、VT1300CR/CS/CX(10)、VT250SPADA(89-91)、VTR250(11-16)、VTR250(98-06)、Vツインマグナ(94-07)、XR400Motard(05-07)、XR400Motard(08)、シャドウ400(97-07)、シャドウ750(08)、シャドウ750(97-03)、シャドウACE(96-00)、シャドウエアロ(98-01)、シャドウスペシャル(99)、シャドウスラッシャー(00-06)、シャドウスラッシャー750(00-03)、スティード(01)、スティード400 (NC26-120-)(93)、スティード400VCL/VSE(96-97)、スティード400VLX(93-02)、スティード600(93-96)、ゼルビス (XELVIS)(91)、ナイトホーク250 (NIGHTHAWK)(92-99)、ナイトホーク750(91-92)、フュージョン(93-03)、フュージョンSE(94-06)、フュージョンTypeX/XX(03-06)、フリーウェイ(93-99)、マグナ750(93)、【SUZUKI】DL250 V-STROM250/ABS(17-21)、GSR250(12-17)、GSR250F(15)、GSR250S(14-15)、GSX250R(17-21)、ジェンマ(08)、【YAMAHA】BW’S125/X (YW125/X)(16-18)、シグナス グリファス (BKG1/SEJ4J)(22)、シグナスX (B8S1/3/5)(CYGNUS X)(19-21)、シグナスX125SR FI (CYGNUS X125SR FI)(13-15)、シグナスX125SR FI (CYGNUS X125SR FI)(16-20)、マジェスティ125/Fi(台湾仕様) (MAJESTY125)(01-03)、マジェスティS (MAJESTY S)(14-21)、【Triumph】Adventurer(96-02)、America(03-06)、America(07-16)、Bonneville America(02-06)、Bonneville Bobber(17-20)、Bonneville Newchurch(15)、Bonneville SE(09-13)、Bonneville Spirit(15)、Bonneville Street Cup(17-18)、Bonneville T100 Black(16-20)、Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition(20-20)、Bonneville T100 Centennial Edition(02-04)、Bonneville T100 Paul Smith(06-08)、Bonneville T100(05-20)、Bonneville T120 Ace/Diamond Edition(19-20)、Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition(20)、Bonneville T120/Black(16-20)、Bonneville T214(15)、Bonneville(05-08)、Bonneville(09-11)、Bonneville800(01-04)、Legend TT(99-01)、Scrambler 900(06-16)、Street Cup(17-20)、Street Scrambler(17-18)、Street Twin(16-18)、Thruxton Ace(15)、Thruxton(04-05)、Thunderbird(96-05)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB400FOUR(97-00)、CB400SF(92-96)、CB400SFバージョンR(95-97)、CB750(92-08)、CBF600S(04)、CBR250RR(90-99)、CBR400RR(88-99)、CBR600F(95-98)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1100パン・ヨーロピアン(91-99)、パシフィックコースト(89-99)、ワルキューレ(96-01)、ワルキューレツアラー(98-01)、【SUZUKI】GSF750(96-00)、RF400R(93-97)、RF400RV(94-00)、インパルス400(94-98)、インパルス400タイプS(94-96)、スカイウェイブ650 ABS(04-18)、スカイウェイブ650(02-08)、【Triumph】Speedmaster(03-04)、Speedmaster(05-15)、Street Triple 660 S(17-20)、Street Triple 675(08-12)、Street Triple 675(13-17)、Street Triple 765 S(17-20)、Thruxton 1200(16-19)、Thunderbird Sport(03-04)、Tiger 660 Sport(22)、Tiger 800 XC ABS(12-14)、Tiger 800 XCA(15-17)、Tiger 800 XCR(15-17)、Tiger 800 XR(15-18)、Tiger 800 XRT/XRx(15-17)、Tiger 800(11-14)、Tiger 900(99-00)、Tiger 955(01-03)、Tiger 955(04-06)、Tiger XC(11-17)、Trident 660(21-22)
適合車種(リア):【HONDA】ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1100パン・ヨーロピアン(91-99)、シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、シルバーウイングGT400/ABS(09)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、ワルキューレ(96-01)、ワルキューレツアラー(98-01)、【YAMAHA】MT-01 (5YU1-4)(05-06)、【Triumph】Tiger 955(01-03)<