セリエオロ ブレーキパッド SA 07YA11SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770875 品番07YA11SA
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。
メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA11SA
適合車種(フロント):【YAMAHA】SRX250(90)、SRX400-1(85-86)、TZR125(89-94)、YD250S(89-90)
適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】FJ1100(84)、FJ1200(86-88)、FZ400R(84-87)、FZ750(85)、FZR400(86-87)、FZX750(86-93)、FZX750(98-00)、RZV500R(84-85)、V-MAX(85-92)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XV1100ビラーゴ(86-99)、XV750ビラーゴ(89-93)
適合車種(リア):【YAMAHA】DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、FJ1100(84)、FJ1200(86-88)、FJ1200(89-93)、FZ750(85)、FZR1000(87-88)、FZR1000(89-90)、FZR1000(91-95)、FZR750(87)、FZR750R(89)、FZX750(86-93)、FZX750(98-00)、RZ250R(83)、RZ350R(83)、TDM850 (4EP)(92-94)、TDM850 (5GG)(98-01)、TRX850(95-01)、V-MAX(85-92)、V-MAX(93-07)、XJ400Z/ZS(83)、XJ400ZE(84)、XJ900S/SP(02)、XJR1200(94)、XJR1200(95-96)、XJR1200R(96)、XJR1200SP(97)、XJR1300(00)、XJR1300(98-99)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF750SP(93-95)
仕様:ロード
素材:シンタード
型番:07YA11

仕様ロード 材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする