曜日別特売
LGAF 3E/1 フレッチング防止剤 LGAF 3E SKF(日本エスケイエフ) 02770937

LGAF 3E/1 フレッチング防止剤 LGAF 3E SKF(日本エスケイエフ) 02770937
LGAF 3E/1 フレッチング防止剤 LGAF 3E SKF(日本エスケイエフ) 02770937

フレッチング防止剤 LGAF 3E

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1缶
注文コード
02770937
品番
LGAF 3E/1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

フレッチング腐食を防止するためのペーストです。
SKF LGAF 3Eは、ごく軽度の揺動または振動によって発生するフレッチング腐食を防止する、滑らかなペースト状のグリースです。
このような腐食による損傷は軸受の取外しを困難にし、ハウジングや軸の損傷の原因ともなります。
振動スクリーン、トラックおよび乗用車のホイールベアリングなど、すきまばめ配列の軸受および金属面に好適です。
フレッチング腐食を低減し、軸受の取外しを容易化します。
ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど、広範なアプリケーションに使用される一般的産業用部品の容易な取外しを支援します。

用途
トラック及び乗用車のホイールベアリング、振動スクリーン、すきまばめ配列の軸受及び金属面。
ナット、ボルト、つば、スタッド、軸受、ガイドピン、カップリング、ねじジャッキ、旋盤センター、プッシュロッド、スプラインシャフトなど。
トラスコ品番
717-2241
色
ベージュ
使用温度範囲(℃)
-25~250
容量(kg)
1
容器仕様
缶
ちょう度
2
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする