セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO23SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770961 品番07HO23SA
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO23SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】GB250(90-94)、NX650ドミネーター(93-96)、VTZ250(87-89)、アフリカツイン650(88)、スティード400 (-NC26-115)(88-92)、スティード600(88-92)、トランザルプ400V(91)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1500ゴールドウイング(88-89)、ゴールドウイングSE(89-00)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする