画像準備中

セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU06SA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02770988 品番07SU06SA
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU06SA
販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【SUZUKI】GF250(85)、VS1400イントルーダー(88-97)、VS750イントルーダー(85)、VS800イントルーダー(93-98)、イントルーダー400(94-96)、イントルーダーLC(98-00)、デスペラードワインダー(99-00)
適合車種(ダブルディスクフロント):【SUZUKI】GSX250R SP(88)、GSX250R(87)、GSX250R(88)、GSX400R(86-87)、GSX400X インパルス(86)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R1100(86-88)、RG400ガンマ(85-87)、RG500ガンマ(85-86)
適合車種(リア):【SUZUKI】VS1400イントルーダー(88-97)、イントルーダーLC(98-00)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする