セリエオロ ブレーキパッド SD 07SU12SD

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02771040 品番07SU12SD
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU12SD
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【SUZUKI】DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-92)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、ジェベル250(92-95)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、YZ125(90)、YZ250(90)
適合車種(フロント左側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)
適合車種(リア):【SUZUKI】DR250R(95-00)、DR250S/SHE(90-94)、RM125(89-95)、RM250(89-93)、RMX250/S(89-95)、TS125R(89-99)、TS200R(89-95)、ジェベル250(92-95)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【YAMAHA】DT200WR(91-94)、DT230ランツァ(97-99)、SEROW (XT250)(05-20)、SEROW250S (XT250S)(08)、TRICKER S(05-08)、TRICKER(04-18)、TT250R Raid(94-99)、TT250R(93-99)、XT250X(06-17)、セロー225W(93-96)、セロー225WE(97-04)、【Triumph】America(03-06)、America(07-16)、Bonneville America(02-06)、Bonneville Newchurch(15)、Bonneville SE(09-13)、Bonneville Spirit(15)、Bonneville Street Cup(17-18)、Bonneville T100 Black(16-20)、Bonneville T100 Bud Ekins Special Edition(20-20)、Bonneville T100 Centennial Edition(02-04)、Bonneville T100 Paul Smith(06-08)、Bonneville T100(05-20)、Bonneville T120 Ace/Diamond Edition(19-20)、Bonneville T120 Bud Ekins Special Edition(20)、Bonneville T120/Black(16-20)、Bonneville T214(15)、Bonneville(09-11)、Bonneville800(01-04)、Daytona 955i(VINコード:車両識別番号 〜132512)(99-06)、Daytona Centennial(02-04)、Daytona900/Sprint900(93-93)、Scrambler 900(06-16)、Speed 94(15-16)、Speed 94R(15-16)、Speed Triple R(12-18)、Speed Triple RS/S(16-20)、Speed Triple T509(97-01)、Speed Triple(05-07)、Speed Triple(08-15)、Speed Triple(16-17)、Speed Triple(99-06)、Speed Twin 1200(20)、Speedmaster(03-04)、Speedmaster(05-15)、Sprint GT ABS/GT SE ABS(10-15)、Sprint RS(00-05)、Sprint ST(45788)、Sprint ST(99-04)、Street Cup(17-20)、Street Scrambler(17-18)、Street Scrambler(19-20)、Street Twin(16-18)、Street Twin(19-20)、T595Daytona(96-98)、Thruxton 1200 R(16-19)、Thruxton 1200(16-19)、Thruxton Ace(15)、Thruxton RS(20)、Thruxton(04-05)、Tiger 1200 XCA/XCx(18-20)、Tiger 1200 XR(18-19)、Tiger 1200 XRT/XRx/XRx Low(18-20)、Tiger 900(93-98)、Tiger Explorer(12-15)、Tiger Explorer(16-17)、Tiger Sport(15-19)、Trident(91-98)、Trident750(91-98)、Trophy 1200 SE(13-18)、Trophy 1200(91-95)、Trophy(91-95)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする