曜日別特売
07HO42LA セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA brembo 02771067

07HO42LA セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA brembo 02771067
07HO42LA セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA brembo 02771067
07HO42LA セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA brembo 02771067
07HO42LA セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA brembo 02771067
07HO42LA セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA brembo 02771067
07HO42LA セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA brembo 02771067

セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO42LA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード02771067品番07HO42LA
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO42LA
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【HONDA】シルバーウイング/ABS(01-08)、シルバーウイング400/ABS(02-08)、フォーサイト(97-99)、フォーサイトSE(99-05)、フォルツァ (MF06)(00-03)、【KAWASAKI】VULCAN S ABS(16-17)、VULCAN S(16-21)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、ST1300パン・ヨーロピアン(02-03)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)
適合車種(リア):【HONDA】CBR1100XXブラックバード(97-05)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96-01)、VFR/ABS(06-07)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VTX1800/R/C/S(02-03)、X11 (国内モデル)(99)、X11(99-01)、XL1000Vバラデロ(99-03)、ゴールドウイング(01-07)

材質シンタード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする