セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA18LA

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02771076 品番07KA18LA
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA18LA
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【KAWASAKI】250TR(02-13)、MEGURO K3(21-23)、W400(06-08)、W650(99-08)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(11-16)、エストレヤ(07-17)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、【SUZUKI】BOULE VARD 400(05-14)、BOULE VARD 800(05-06)、GSX250FX(02-05)、SV400/S(98-99)、XF650フリーウインド(97-00)、イントルーダークラシック400(01-14)、イントルーダークラシック800(01-02)、デスペラード400/X(96-99)、デスペラード800/X(97-99)、バンバン200(02-13)
適合車種(フロント右側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)
適合車種(リア):【KAWASAKI】ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)

材質シンタード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする