メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA19LA
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:シンタード
適合車種(フロント):【KAWASAKI】エリミネーター250V(98-07)、バルカン1500クラシック(96-99)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン800クラシック(96-02)、バルカン800ドリフター(99-02)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)、バルカンクラシック(96-02)、バルカンドリフター(99-02)、【SUZUKI】ST250(05-07)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、バンディット250/V(95-99)、バンディット250VZ(97-98)、ボルティータイプI(99-01)、ボルティータイプT(99-00)
適合車種(フロント左側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)