セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB15RC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02771119 品番07BB15RC
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB15RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(フロント):【Aprilia】RS 250(95-96)、RS4 125 (J.Juanキャリパー)(11-19)、【Ducati】400SS Nuda(92-96)、600SS (Supersport)(95-00)、750SS Carenara(92-98)、750SS Nuda(92-92)、750SS(91-98)、900SS (SuperSport)(95-97)、Monster 600(94-99)、Monster 600M(94-99)、Supersport SS750(95-99)、【Husqvarna】SM 400 R(02)、SM 450 R(03-04)、SM 570 R(01-08)、【KTM】125 Sting(99)、450 SX SM Factory Replica(04-07)、600 Duke(93-94)、620 Duke(96-98)、640 Duke(99-02)、640 LC4 Supermoto(03)、660 LC4 SMFactory Replica(02)、660 SMC Supermoto(03)
適合車種(ダブルディスクフロント):【Ducati】400SS Junior(92-97)、502 Single(93)、502 Supermono(93)、748Biposto(95-98)、748SP(95-97)、851 Strada(89-89)、851 Strada(91-92)、851 Superbike(90-90)、888 Roche Replica(91)、888 SP5(93)、888 Strada/Superbike(93-93)、888SP4/SPS(92-95)、900 SL(92-97)、900 SS(90-94)、900FE(97-98)、900I. E.(90-93)、900SSR(92-92)、916 Biposto(94-98)、M900 IL Monster(93-99)、M900(94-99)、Monster 750(96-99)、Super Sport 750(92-94)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする