セリエオロ ブレーキパッド RC 07HO28RC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02771128 品番07HO28RC
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07HO28RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(フロント):【HONDA】BROS400(88-90)、BROS650(88-90)、ホーネット (HORNET)(96-07)
適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1000SF(92-97)、CB1000SF-T2(94-97)、CB400SF(97-98)、CB400SFバージョンS(96)、CB900ホーネット(01-05)、CBR900RRファイヤーブレード(92-97)、NR750(92)、NSR250R/SE/SP(94-99)、NSR250R/SP(88-93)、NSR250R-SE/SP(90-93)、RVF400(94-01)、RVF750R(94-96)、VFR400R (NC30)(89-93)、VFR750R (RC30)(87)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、X-4(97-00)、X-4タイプLD(00-02)、ホーネット600(98-00)、ホーネット600S(00-01)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする