セリエオロ ブレーキパッド RC 07KA13RC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02771155 品番07KA13RC
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA13RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(フロント):【SUZUKI】COBRA(89)、RG125ガンマ(91-99)、RG200ガンマ(92)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グース350(92-00)
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A7-A11)(90-98)、KR-1R/S(89)、VERSYS1000(12-18)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZX-6R ※ZX600(95-97)、ZX-9R(94-96)、ZXR400/R(89-90)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZZR1100 (C) (ZX-11)(90-92)、ZZR1100 (D) (ZX-11)(93-01)、ZZ-R1200(02-05)、ZZR400(90-92)、ZZR400(93-06)、ZZR600(93-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファーχ(97-08)、【SUZUKI】GSF1250/S(07-10)、GSR400(06-10)、GSR400ABS(07-10)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX400S カタナ(92-99)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R/SP(89)、GSXR400(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSXR400R(89)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R600(01-03)、GSX-R750(00-03)、RGV250ガンマ(88-89)、RGV250ガンマ(90-95)、RGV250ガンマ-SP(91-93)、RGV250ガンマ-SPII(90-92)、SV1000/S(03-06)、TL1000S(97-00)、バンディット1200/S(06)、バンディット1250/F/S (ABS車)(07-16)、バンディット400(Bandit400)(89-97)、バンディッド400V(Bandit400V)(91-99)、バンディッド400VZ(Bandit400VZ)(97-99)、バンディッド400リミテッド(Bandit400LIMITED)(90)、バンディッド400リミテッドV(Bandit400LIMITED V)(91-93)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする