メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07SU27RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(フロント):【KAWASAKI】Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)
適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】Ninja H2 SX SE(18-20)、Ninja ZX-4R SE/ZX-4RR(24)、Ninja1000(17-19)、Ninja1000/ABS(11-16)、Ninja1000SX(20-24)、VERSYS1000 SE(19-21)、Z1000(10-16)、Z1000/ABS(14-22)、Z900RS CAFE(18-24)、Z900RS(17-24)、ZX-10R ABS(11-15)、ZX-10R(08-10)、ZX-10R(11-15)、【SUZUKI】GSX1300Rハヤブサ(08-12)、GSX-R1000(04-06)、GSX-R1000(07-08)、GSX-R1000(09-11)、GSX-R600(04-05)、GSX-R600(06-10)、GSX-R750(04-10)、V-STROM1000/X/XT ABS(14-19)、V-STROM1050/XT(20-21)