セリエオロ ブレーキパッド RC 07BB33RC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02771216 品番07BB33RC
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07BB33RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】S1000R(13-19)、S1000RR(09-18)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする