セリエオロ ブレーキパッド TT 07KA12TT

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02771268 品番07KA12TT
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07KA12TT
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(リア):【KAWASAKI】KDX125SR(90-00)、KDX200SR(89-93)、KDX220R/SR(94-99)、KDX250SR(91-93)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KX125(89-90)、KX250(89-90)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする