セリエオロ ブレーキパッド RC 07YA46RC

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02771286 品番07YA46RC
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,320 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:ブレンボ セリエオロ
メーカー品番:07YA46RC
販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
材質[素材]:カーボンセラミック
適合車種(ダブルディスクフロント):【YAMAHA】MT-01 (5YU8/H)(07-09)、V-MAX (1700cc)(09-17)、YZF-R1(07-14)

材質カーボンセラミック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする